Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000673229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10120261
EAN/GTIN:
     7316571304205
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32309 BJ2/QCL7C ID 45mm AD 100mm Breite38,25mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
105x105x45 MM
Gewicht:
1390 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
32309 BJ2/QCL7C
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite38,25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 165,61*
€ 207,96*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,50*
€ 218,53*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.