| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000673062 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 10155364 EAN/GTIN: 7316577063908 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 170x168x48 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 29318 E | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 90 mm | Ausführung: | Breite39 mm -30 bis +200 Grad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 391,76* | € 422,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,70* | € 422,05* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,78* | € 422,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 436,59* | € 470,74* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 605,68* | € 645,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|