Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21322 EXQW33 ID 110mm AD 240mm Breite50mm NACHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelrollenlager 21322 EXQW33 ID 110mm AD 240mm Breite50mm NACHI
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000672520
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10103624
EAN/GTIN:
     4991893442212
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
255x250x55 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
21322 EXQW33
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 240 mm
Ausführung:
Breite50 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,43*
€ 544,38*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,37*
€ 544,39*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,39*
€ 647,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,02*
€ 633,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,75*
€ 607,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,91*
€ 597,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,37*
€ 576,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.