Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 45 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B10045.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 45 mm HSS
DORMER B10045.0 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 45 mm HSS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000660690
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     12349409016025
EAN/GTIN:
     7320760048856
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 206 H7
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 45 mm
Ausführung:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206 45mm, din 206
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,31*
€ 495,21*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,23*
€ 495,24*
Lager 8760
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,61*
€ 526,73*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,73*
€ 626,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,80*
€ 622,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,09*
€ 584,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,53*
€ 570,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,61*
€ 544,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.