Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 13.49 mm HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMER B10017/32 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 13.49 mm HSS
DORMER B10017/32 Handreibahle DIN 206 H7 Nenn-Ø 13.49 mm HSS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000660649
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     12349409080140
EAN/GTIN:
     7320760179857
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 206 H7
Hauptmerkmal:
Nenn-Ø 13.49 mm
Ausführung:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,35*
€ 49,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 61,27*
Lager 8760
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 74,41*
€ 92,50*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.