Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenscheibe WS81216 ID 80mm AD 115mm Breite8,5mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000538965
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10099821
EAN/GTIN:
     4012802713091
Suchbegriffe:
Wellenscheibe
wellenscheibe ina
wellenscheibe
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
132x126x10 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
WS81216
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 115 mm
Ausführung:
Breite8,5 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material: Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.