| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000530760 Herst.-Nr.: 10086838 EAN/GTIN: 4012801234023 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 336x334x188 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | NU2234 EM1 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 310 mm | Ausführung: | Breite86 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.074,67* | € 1.136,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.085,48* | € 1.142,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.246,53* | € 1.308,17* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.288,36* | € 1.347,46* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.890,58* | € 1.963,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|