Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NCF3015 V ID 75mm AD 115mm Breite30mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000528569
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     9311320080090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
135x135x42 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NCF3015 V
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 115 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.