Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrollen LR5205 X-2ZTVH 20,6mm AD 62mm ID 25mm Stand.Wälzlagerstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000527370
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     79819440048080
EAN/GTIN:
     4012802781465
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
profillaufrollen ina
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
65x65x25 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
LR5205 X-2ZTVH
Hauptmerkmal:
20,6 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Innen-Ø 25 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring
Weitere Suchbegriffe: laufrollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,36*
€ 47,49*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,48*
€ 53,95*
5 Tage
176
€ 5,99*
ab € 44,60*
€ 59,59*
Lager 8760
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 57,02*
€ 74,19*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.