Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager LBBR20 -2LS 20mm AD 28mm B.30mm EWELLIX SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000527091
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10012031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
50x35x35 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LBBR20 -2LS
Hauptmerkmal:
20 mm Außen-Ø 28 mm
Ausführung:
Breite 30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.