Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehäuse GG.FE05 51,987mm AD 115mm B.22mm rd.INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000523791
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10125649
EAN/GTIN:
     4012802780482
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse skf
flanschlagergehäuse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x125x30 MM
Gewicht:
570 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
GG.FE05
Hauptmerkmal:
51,987 mm Außen-Ø 115 mm
Ausführung:
Breite 22 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Bauform: für durchgehende Welle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.