Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlagergehaeuse FLAN52 MSA 8,7mm AD 95mm ID 51,95mm rd.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschlagergehaeuse FLAN52 MSA 8,7mm AD 95mm ID 51,95mm rd.
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000522558
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10009259
EAN/GTIN:
     4012802794083
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
flanschlagergehäuse ina
flanschlagergehäuse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
125x125x15 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
FLAN52 MSA
Hauptmerkmal:
8,7 mm Außen-Ø 95 mm
Ausführung:
Innen-Ø 51,95 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,77*
Lager 8760
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 5,80*
€ 8,43*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.