Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 52375 2,033kg -30 b.+120 Grad TIMKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000512430
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     10140301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager nsk
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
170x170x45 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
52375
Hauptmerkmal:
2,033 kg
Ausführung:
Innen-Ø 95,25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,96*
€ 215,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,14*
€ 213,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,42*
€ 192,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,37*
€ 169,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.