Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle 361203 ID 17mm AD 47mm Breite12mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 361203 Laufrolle Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite12 mm
NKE 361203 Laufrolle Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite12 mm
NKE 361203 Laufrolle Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000510535
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10151631
EAN/GTIN:
     9008745142109
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
52x52x20 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
361203
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm
Ausführung:
Breite12 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 9,85*
€ 14,16*
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 9,88*
€ 14,17*
6 Tage
82
1
€ 10,00*
ab € 10,26*
€ 14,71*
7 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 12,82*
€ 18,40*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,52*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.