| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000509901 Herst.-Nr.: 10024870 EAN/GTIN: 4012801040532 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 76x74x32 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 32306 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm | Ausführung: | Breite28,75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,22* | € 29,96* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 27,39* | € 37,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,53* | € 52,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|