Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000509463
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10156030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32036 -X ID 180mm AD 280mm Breite64mm NKE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
300x300x120 MM
Gewicht:
14200 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
32036 -X
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 280 mm
Ausführung:
Breite64 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,23*
€ 717,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,52*
€ 707,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,13*
€ 698,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,22*
€ 679,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,80*
€ 642,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.