Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000509371
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10127287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 32018 ID 90mm AD 140mm Breite32mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
145x145x45 MM
Gewicht:
1775 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
32018
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm
Ausführung:
Breite32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.