Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508993
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10127274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
Kegelrollenlager 30304 ID 20mm AD 52mm Breite16,25mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,066x0,066x0,02 M
Gewicht:
0,188 KG
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
30304
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm
Ausführung:
Breite16,25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.