Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29492 E1N1MB ID 460mm Breite206mm -30 b.+200 Grad FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD1
BILD1
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508832
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     890970190040040
EAN/GTIN:
     4012802190861
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
900x900x530 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
29492 E1N1MB
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 460 mm
Ausführung:
Breite206 mm -30 bis +200 Grad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 24.839,78*
€ 24.969,36*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29.386,87*
€ 29.477,02*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56.436,46*
€ 56.436,46*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56.436,46*
€ 67.159,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.