Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29412 E B.42mm Innen-Ø60mm -30 b.+200 Grad SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Pendelrollenlager 29412 E B.42mm Innen-Ø60mm -30 b.+200 Grad SKF
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508775
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     890970100045060
EAN/GTIN:
     7316571639758
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
140x140x50 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
29412 E
Hauptmerkmal:
Breite 42 mm
Ausführung:
Innen-Ø60 mm -30 bis +200 Grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,81*
€ 664,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,97*
€ 640,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,12*
€ 609,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,63*
€ 599,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,89*
€ 581,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.