Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29340 E ID 200mm Breite85mm -30 b.+200 Grad SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508758
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     890970100040060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
350x350x100 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
29340 E
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 200 mm
Ausführung:
Breite85 mm -30 bis +200 Grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.391,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.488,44*
€ 2.961,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.463,97*
€ 2.932,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.415,04*
€ 2.873,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.398,73*
€ 2.854,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.391,42*
€ 2.845,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.