Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 23228 K.CE4 88mm AD 250mm ID 140mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000508197
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     890910100040035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
272x260x102 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
23228 K.CE4
Hauptmerkmal:
88 mm Außen-Ø 250 mm
Ausführung:
Innen-Ø 140 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,13*
€ 984,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,65*
€ 970,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,26*
€ 927,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,56*
€ 902,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,02*
€ 860,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.