Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 2305 K.C3 ID 25mm AD 62mm Breite24mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000507544
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     889131910160055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1207 k fag
din 630
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
70x70x30 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
2305 K.C3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite24 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.