Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch ID 250mm L.10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 250mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 250mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 250mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000480881
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     880940100040016
EAN/GTIN:
     4049645391070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
AIRDUC® PUR 350 AS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 250 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 48,112*
€ 54,572*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 60,28*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 60,99*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 55,408*
€ 61,738*
Lager 8760
9 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 60,071*
€ 66,341*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 66,341*
€ 78,94579
pro Meter
ab 20 Meter
€ 64,221*
€ 76,42299
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 60,071*
€ 71,48449
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 663,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.