Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 350 AS Ø250mm L:10m Polyurethanschlauch + Druckschlauch, mittelschwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100263
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0250-1002-1000
EAN/GTIN:
     4049645391070
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch

AIRDUC PUR 350 AS

Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbarAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB), Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine, Tierstall: Belüftung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler, Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine, Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG, gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Farbe:
Transparent
Serie:
AIRDUC® PUR 350 AS
Temperaturbereich:
-40°C bis +90°C
Betriebsdruck:
0.24
Biegeradius:
158 mm
ID:
250 mm
AD:
257 mm
Durchmesserbereich:
- / 250mm
Medium:
Gas,Staub,Feststoffe
kg/mtr.:
2.31
Unterdruck m/WS:
0.02
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis 90°C
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch dn 250, AIRDUC, PUR, 350, AS, AIRDUC® PUR 350 AS Ø250mm L:10m Polyurethanschlauch+Druckschlauch mittelschwer.AIRDUC PUR 350 AS Ø250mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, 350-0250-1002, 350-0250-1002-1000, AIRDUC PUR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 48,112*
€ 54,572*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 60,28*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 60,99*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 55,408*
€ 61,738*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 60,071*
€ 66,341*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 61,738*
€ 73,46822
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,598*
€ 70,92162
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 55,408*
€ 65,93552
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 617,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.