Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS ID 250mm AD 257,00mm 3.5mm L.10m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000480881
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     35002501002-10
EAN/GTIN:
     4049645391070
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase · Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB) · Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank · Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner · Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich · Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine · Tierstall: Belüftung · Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine · Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe · Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine · Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine · Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler · Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine · Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch Eigenschaften:mittelschwere Ausführung · hoch abriebfest · mikrobenfest · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · sehr gute Kälteflexibilität · schwerentflammbar nach: UL94-V2 · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Temperaturbereich:-40°C bis 90°C · kurzzeitig bis 125°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 158,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,255 (0,57)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,045 (0,12)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
250 mm
Höchsttemperatur:
90 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
257,00 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Betriebsdruck:
,255 bar
Unterdruck:
0,045 bar
Gewicht:
2,31 kg/m
Länge:
10 m
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
10
Frei Haus
ab € 48,112*
€ 54,572*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 60,28*
Lager 1498
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,51*
€ 60,99*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 55,408*
€ 61,738*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 60,071*
€ 66,341*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 60,99*
€ 72,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 58,81*
€ 69,98
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 54,51*
€ 64,87
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 609,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.