Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Förderschlauch ID 100mm L.10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch, schwarz; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch, schwarz; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
PU-Förderschlauch, mittelschwer, antistatisch, schwarz; Ø 100mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000480826
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     880930149045050
EAN/GTIN:
     4049645382344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 100 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 21,20*
€ 25,03*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 25,74*
13 Tage
50
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 25,74*
7 Tage
50
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 25,85*
Lager 8760
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,128*
€ 26,188*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 26,188*
€ 31,16372
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,828*
€ 30,73532
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,968*
€ 29,71192
pro Meter
ab 100 Meter
€ 24,348*
€ 28,97412
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 22,128*
€ 26,33232
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 261,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.