Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRDUC PUR 350 AS BLACK Ø100mm L:10m Polyurethanschlauch, mittelschwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1201100227
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0100-3030-1000
EAN/GTIN:
     4049645382344
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch

AIRDUC PUR 350 AS BLACK

Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, schwarzAnwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase, Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine, Tierstall: Belüftung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine, Heizschlauch: Außenschlauch als SchutzschlauchEigenschaften: mittelschwere Ausführung, hoch abriebfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10? O, gemäß TRGS727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase), gemäß DIN 26057 Typ 2, RoHS konform
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Farbe:
Schwarz
Serie:
AIRDUC® PUR 350 AS BLACK
Temperaturbereich:
-40°C bis +125°C
Betriebsdruck:
0.69
Biegeradius:
68 mm
ID:
100 mm
AD:
107 mm
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Medium:
Gas,Staub,Feststoffe
kg/mtr.:
0.8
Unterdruck m/WS:
0.115
Biegeradius Schlachmitte:
118 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40°C bis 90°C
Weitere Suchbegriffe: PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch dn100, AIRDUC, PUR, 350, AS, BLACK, AIRDUC® PUR 350 AS BLACK Ø100mm L:10m Polyurethanschlauch mittelschwer.AIRDUC PUR 350 AS BLACK Ø100mm L:10m, Polyurethan (Pre-PUR), Absaugschlauch, 350-0100-3030, 350-0100-3030-1000, AIRDUC PUR
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 21,20*
€ 25,03*
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 25,74*
13 Tage
50
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,75*
€ 25,74*
7 Tage
50
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 25,85*
18 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 22,137*
€ 26,127*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,39*
€ 30,2141
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,56*
€ 29,2264
pro Meter
ab 100 Meter
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 257,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.