Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- & Gebläseschlauch CP VITON® 459 EC NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 228mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 228mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 228mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000478078
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     40144280200180
EAN/GTIN:
     4049645428134
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
CP VITON® 459 EC
Hauptmerkmal:
228 mm 240 mm
Ausführung:
3 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 185,76334*
€ 211,75334*
14 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 559,27002*
€ 626,62002*
Lager 8760
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 560,98*
€ 626,63*
5 Tage
1
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 674,80002*
€ 768,57*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 626,63*
€ 745,69
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 618,82*
€ 736,40
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 593,32*
€ 706,05
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 577,70*
€ 687,46
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 560,98*
€ 667,57
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 186,99334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.