Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP VITON® 459 EC 228-229mm 240,00mm 3m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-8000478078
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45902280000-3
EAN/GTIN:
     4049645428134
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 54,00mm · Gewicht: 1,315kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
228-229 mm
Außen-Ø:
240,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
0,120 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
210 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
0.12 bar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 185,76334*
€ 211,75334*
14 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 559,27002*
€ 626,62002*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 560,98*
€ 626,63*
Lager 1319
1
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 674,80002*
€ 768,57*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 768,57*
€ 914,5983
pro Kartonage
ab 1,667 Kartonagen
€ 758,37*
€ 902,4603
pro Kartonage
ab 1,667 Kartonagen
€ 757,01001*
€ 900,84191
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 743,08002*
€ 884,26522
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 713,48001*
€ 849,04121
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 695,87001*
€ 828,08531
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 674,80002*
€ 803,01202
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 224,93334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.