Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP VITON® 459 EC 228-229mm 240,00mm 3m NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 228mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 228mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Absaugschlauch (bis +210°C), elektrisch leitfähig; Ø 228mm; L:3m; CP VITON® 459 EC
Artikel-Nr.:
     1498-8000478078
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45902280000-3
EAN/GTIN:
     4049645428134
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Elektrisch leitfähiger Klemmprofilschlauch, (bis +210°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · hochflexibel + stauchbar 4:1 · sehr gut hitzebeständig · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · gute Laugen- und Säurenbeständigkeit · Wandung elektrisch leitfähig: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 54,00mm· Gewicht: 1,315kg/m· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
228-229 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Betriebsdruck:
,12 bar
Außen-Ø:
240,00 mm
Länge:
3 m
Überdruck:
0,120 bar
Unterdruck:
0,025 bar
Wandstärke:
6 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
210 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
76
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 185,76334*
€ 211,75334*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 559,27002*
€ 626,62002*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 560,98*
€ 626,63*
5 Tage
1
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 674,80002*
€ 768,57*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 626,62002*
€ 745,67782
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 618,81*
€ 736,3839
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 593,31*
€ 706,0389
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 577,69002*
€ 687,45112
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 559,27002*
€ 665,53132
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 3 Meter (ab € 186,42334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.