Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerbrille SecureFit™SF600 EN 166 Polycarbonat Bügel grau, Scheibe grün IR 5,0 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000326974
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148000180095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerbrille
Schweißerschutzbrille
Schweißschutzbrille
schweißerbrille grün din 5
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
160x105x50 MM
Gewicht:
40 G
Ursprungsland:
TW
Norm / Typ:
SecureFit™SF600
Hauptmerkmal:
EN 166
Ausführung:
Polycarbonat
Artikellangtext:
EN166 (AS/AF/UV-IR) · optische Klasse 1 – modernes Zwei-Scheiben-Design · 3M™-Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für sicheren und bequemen Sitz · Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz · Gewicht ca. 27 g Weitere technische Eigenschaften: · Linsenbeschichtung: 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog™ · Scheibenkennzeichnung: 5 3M 1 F · Gewicht ca.: 27g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.