| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000231969 Herst.-Nr.: A600.C10.050 EAN/GTIN: 4051427049468 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 38,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88720 | Hauptmerkmal: | f.UKA 3 PLUS M 14 | Ausführung: | Polyesterharz | Artikellangtext: | Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 14 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: UKA 3 PLUS · Durchmesser 14mm· Gruppencode 88720.002· H-Satz H317· Normart REYHER-Artikel 88720· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· R-Satz R43 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,9375* | € 3,8075* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,9744* | € 3,8738* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,0484* | € 3,9284* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,0484* | € 3,9284* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,21* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,284* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|