| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000231969 Herst.-Nr.: 887200020140000 EAN/GTIN: 4051427049468 |
| |
|
| | |
| Artikel 88720 Mörtel UKA 3 PLUS UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS - Abmessung: UKA 3 PLUS M 14 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Gruppencode: 88720.002· H-Satz: H317· Normart: REYHER-Artikel 88720· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· R-Satz: R43 Weitere Informationen: | | Material: | Mörtel | Typ: | UKA 3 PLUS | Inhalt: | 10 Stück | Marke: | UPAT | Ausführung: | UPAT Mörtelpatronen UKA 3 PLUS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,7802* | € 3,7802* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,347* | € 3,9361* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,9563* | € 3,9563* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 4,15* | € 4,15* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 4,3711* | € 4,3711* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|