| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229955 Herst.-Nr.: 10163226 EAN/GTIN: 4043952674451 |
| |
|
| | |
| Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M10x1,25x20 A 2 25 Stück AMECOIL Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,28 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88331 Form A-Fein | Hauptmerkmal: | M 10x1,25x20 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 10x1,25x20 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-Fein · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88331 · Gruppencode 88331.926· Normart REYHER-Artikel 88331· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,6381* | € 0,8971* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,6714* | € 0,9114* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,73* | € 0,99* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,7416* | € 1,0016* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,7517* | € 1,0117* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6714* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 22,785* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|