Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M 10x1,25x20 R 88331 Form A-Fein A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz M 10x1,25x20 R 88331 Form A-Fein A 2
Gewindeeinsatz M 10x1,25x20 R 88331 Form A-Fein A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019417569
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883319261012520
EAN/GTIN:
     4043952674451
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M10x1,25x20 A 2 25 Stück AMECOIL Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 10x1,25x20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-Fein· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88331· Gruppencode: 88331.926· Normart: REYHER-Artikel 88331· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883319261012520
Werksnummer:
8000229955
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10x1,25x20
Norm:
R 88331 Form A-Fein
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6481*
€ 0,9171*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6714*
€ 0,9214*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,73*
€ 1,00*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7416*
€ 1,0216*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7517*
€ 1,0317*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,9171*
€ 1,09135
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8876*
€ 1,05624
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8181*
€ 0,97354
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7981*
€ 0,94974
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7681*
€ 0,91404
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6481*
€ 0,77124
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6481* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 22,9275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.