| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229952 Herst.-Nr.: 10163230 EAN/GTIN: 4043952674420 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,56 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88331 Form A-Fein | Hauptmerkmal: | M 10x1 x20 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 10x1 x20 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-Fein · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88331 · Gruppencode 88331.926· Normart REYHER-Artikel 88331· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,6372* | € 0,8935* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,6553* | € 0,9053* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,6016* | € 0,9062* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,677* | € 0,917* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,50* | ab € 0,74* | € 1,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|