Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M10x1x20 A 2 25 Stück AMECOIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000229952
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883319261010020
EAN/GTIN:
     4043952674420
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 10x1 x20 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-Fein · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88331 · Gruppencode: 88331.926 · Normart: REYHER-Artikel 88331 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
für Gewinde:
10 mm
Länge:
20 mm
Marke:
AMECOIL
Abmessung:
10 x 1 x 20 A 2 S
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, din 8140 m10x20, din 8140, din 8140 m10, Gewindeeinsätze, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
25
€ 5,99*
ab € 0,6472*
€ 0,8835*
Lager 4BULW
105
25
€ 5,59*
ab € 0,6653*
€ 0,8953*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6016*
€ 0,8962*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,667*
€ 0,917*
1 Tag
150
25
€ 5,50*
ab € 0,74*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8953*
€ 1,06541
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8453*
€ 1,00591
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8153*
€ 0,97021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7753*
€ 0,92261
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6653*
€ 0,79171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,3825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.