| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229949 Herst.-Nr.: 10163234 EAN/GTIN: 4043952674390 |
| |
|
| | |
| Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M8x1x16 A 2 25 Stück AMECOIL Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,65 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88331 Form A-Fein | Hauptmerkmal: | M 8x1 x16 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 8x1 x16 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Form A-Fein · Material: A 2 · Norm: REYHER-Artikel 88331 · Gruppencode 88331.926· Normart REYHER-Artikel 88331· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4838* | € 0,6738* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4751* | € 0,6792* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,5053* | € 0,7053* | | | | | | 3 Tage | | | 125 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,4858* | € 0,7225* | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5519* | € 0,7619* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5053* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 17,6325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|