Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M 8x1 x16 R 88331 Form A-Fein A 2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindeeinsatz M 8x1 x16 R 88331 Form A-Fein A 2
Gewindeeinsatz M 8x1 x16 R 88331 Form A-Fein A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019419947
Hersteller:
     Amecoil
Herst.-Nr.:
     883319260810016
EAN/GTIN:
     4043952674390
Suchbegriffe:
DIN 8140
Gewindebuchsen DIN 8140
Gewindeeinsätze DIN 8140
Drahtgewindeeinsatz
Gewindeeinsatz R 88331 FormA-Fein M8x1x16 A 2 25 Stück AMECOIL Artikel 88331 A 2 Form A-Fein Gewindeeinsätze DIN 8140 für Nutz-Feingewinde - Abmessung: M 8x1 x16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A-Fein· Material: A 2· Norm: REYHER-Artikel 88331· Gruppencode: 88331.926· Normart: REYHER-Artikel 88331· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Gewindeeinsätze DIN 8140, mit Mitnehmer- (Abbrech-) Zapfen, A-Fein = für Nutz-Feingewinde
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
883319260810016
Werksnummer:
8000229949
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8x1 x16
Norm:
R 88331 Form A-Fein
Produktart:
Gewindeeinsatz
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Gewindereparatur-Einsatz, din 8140
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
543
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4838*
€ 0,6838*
Lager 1955
775
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4851*
€ 0,6892*
6 Tage
775
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5053*
€ 0,7153*
3 Tage
775
125
pro Box
Frei Haus
ab € 0,4858*
€ 0,7225*
18 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5619*
€ 0,7719*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,6892*
€ 0,82015
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,6621*
€ 0,7879
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,6251*
€ 0,74387
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5951*
€ 0,70817
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5751*
€ 0,68437
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4851*
€ 0,57727
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4851* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 17,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.