| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229627 Herst.-Nr.: 10012694 EAN/GTIN: 4043952819333 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,42 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88200 Liko ISR | Hauptmerkmal: | 3 x 6 -T10 | Ausführung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | Artikel 88200 Stahl geh. RST-ISR galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO · ISR - Abmessung: 3 x 6 -T10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 88200.014· Normart REYHER-Artikel 88200 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0361* | € 0,0499* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0394* | € 0,0514* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0406* | € 0,0523* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0424* | € 0,0546* | | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0469* | € 0,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|