Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchendeschraube 3 x 6 -T10 R 88200 Liko ISR Stahl gehärtet galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindefurchendeschraube 3 x 6 -T10 R 88200 Liko ISR Stahl gehärtet galvanisch v
Gewindefurchendeschraube 3 x 6 -T10 R 88200 Liko ISR Stahl gehärtet galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019421305
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     882000140030006
EAN/GTIN:
     4043952819333
Suchbegriffe:
Gewindefurchende Schraube für Kunst...
gewindefurchende Schrauben ohne Nor...
Gewindefurchendeschraube R 88200 Liko ISR 3x6-T10 Stahl geh.galv.verz. 1000St. Artikel 88200 Stahl geh. RST-ISR galvanisch verzinkt Gewindefurchende Schrauben f. Kunststoff LIKO · ISR - Abmessung: 3 x 6 -T10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 88200.014· Normart: REYHER-Artikel 88200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
882000140030006
Werksnummer:
8000229627
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 6 -T10
Norm:
R 88200 Liko ISR
Produktart:
Gewindefurchendeschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0361*
€ 0,0499*
Lager 1955
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0394*
€ 0,0514*
1 Tag
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0406*
€ 0,0523*
6 Tage
7000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0424*
€ 0,0546*
14 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0469*
€ 0,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.