| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000229387 Herst.-Nr.: 10148446 EAN/GTIN: 4043952671450 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 46,65 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88149 Typ 23 E | Hauptmerkmal: | M 10 x 120 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | Artikel 88149 Stahl Typ 23 E galvanisch verzinkt Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Typ 23 E · Gruppencode 88149.010· Normart REYHER-Artikel 88149· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde, mit Innensechsrund ab M 6 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1685* | € 0,2484* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,185* | € 0,255* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,1709* | € 0,2588* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,2048* | € 0,2868* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,2196* | € 0,2996* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|