Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88149 M10X120 GAL VZ Stockschrauben aus Stahl, Typ23E, M 10x120


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
R88149_T_AK.JPG
R88149_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88149 M10X120 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88149 M10X120 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952671450
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m10
stockschraube
Artikel 88149 Stahl Typ 23 E galvanisch verzinkt Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Typ 23 E Länge: 120.00 Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88149 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Typ 23 E
Länge:
120.00
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88149
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: R88149 M10X120 GAL VZ, 501R88149 M10X120 GAL VZ
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1685*
€ 0,2484*
Lager 8670
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,255*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1837*
€ 0,2591*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2098*
€ 0,2898*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2261*
€ 0,3061*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.