| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1333479 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 881490100100120 EAN/GTIN: 4043952671450 |
| |
|
| | |
| Artikel 88149 Stahl Typ 23 E galvanisch verzinkt Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Typ 23 E · Gruppencode: 88149.010 · Normart: REYHER-Artikel 88149 · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Stockschrauben mit metrischem und Holzschraubengewinde, mit Innensechsrund ab M 6 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 10 mm | Schraubenlänge: | 120 mm | Oberfläche: | galv. verzinkt gal Zn S | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube, Reyher, Schrauben, Senkkopfschraube, Stockschrauben, Universalschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1685* | € 0,2484* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,185* | € 0,255* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1837* | € 0,2591* | | | | Lager 4757 | 24 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,2098* | € 0,2898* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2261* | € 0,3061* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2098* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 14,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|