| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000228992 Herst.-Nr.: 10089124 EAN/GTIN: 4043952668931 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | R 88122 | Hauptmerkmal: | FF 4x11,2x1,5 | Ausführung: | Federstahl brüniert | Artikellangtext: | Artikel 88122 Federstahl brüniert Achsen-Klemmringe (Schnellbefestigungs-Elemente) - Abmessung: FF 4x11,2x1,5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 4mm· Gruppencode 88122.030· Normart REYHER-Artikel 88122· Oberfläche brüniert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0414* | € 0,0575* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,044* | € 0,058* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0459* | € 0,0602* | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,042* | € 0,0607* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0486* | € 0,0626* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|