| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000224687 Herst.-Nr.: 10128581 EAN/GTIN: 4051426709103 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,46 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 15480 m.Bund | Hauptmerkmal: | ST 3,5 x 25 | Ausführung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ~ISO 15480 Stahl · geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund · mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 3,5 x 25 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 15480.010· Normart ISO 15480· Produkt-Typbezeichnung Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0107* | € 0,0155* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0117* | € 0,016* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,012* | € 0,0164* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0125* | € 0,0171* | | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0145* | € 0,0197* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|