Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantbohrschraube ISO 15480 Bund ST 3,5x25 Stahl gehärtet galv.verz. 1000St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000224687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154800100035025
EAN/GTIN:
     4051426709103
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN EN ISO 15480
Bohrschraube ISO 15480
DIN EN ISO 15480
~ISO 15480 Stahl · geh. galvanisch verzinkt Sechskant-Bohrschrauben mit Bund · mit Blechschraubengewinde - Abmessung: ST 3,5 x 25 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 15480.010 · Normart: ISO 15480 · Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Bohrschrauben mit Bund, mit Blechschraubengewinde
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Länge:
25 mm
Material:
galvanisch verzinkt / Stahl, geh.
Durchmesser:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 15480, iso 15480 stahl, bohrschrauben ohne din, Bohrschraube, Kreuzschlitzschraube, Reyher, Schrauben, Selbstbohrschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0107*
€ 0,0155*
6 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0116*
€ 0,016*
Lager 4BULW
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0121*
€ 0,0164*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0126*
€ 0,0171*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0146*
€ 0,0197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.