| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000224472 Herst.-Nr.: 10107536 EAN/GTIN: 4043952767610 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,96 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze | Hauptmerkmal: | 4,8x 70 -C | Ausführung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8x 70 -C VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 14586.013 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0328* | € 0,0489* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0374* | € 0,053* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0534* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0388* | € 0,0541* | | | | Lager 8760 | | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,0403* | € 0,0561* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 14,025* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|