Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkblechschraube 4,8x 70 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkblechschraube 4,8x 70 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Senkblechschraube 4,8x 70 -C ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze Stahl gehärtet ga
Artikel-Nr.:
     1955B-2019416457
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     145860130048070
EAN/GTIN:
     4043952767610
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Blechschraube ISO 14586
DIN 7982 ISR
DIN 7982 Innensechsrund
Senkblechschraube ISO 14586 ISR/Spitze 4,8x 70 -C Stahl geh.galv.verz. 250St. ISO 14586 Stahl · geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Innensechsrund - Abmessung: 4,8x 70 -C VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 14586.013
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
145860130048070
Werksnummer:
8000224472
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4,8x 70 -C
Norm:
ISO 14586 m.Innensechsrund/Spitze
Produktart:
Senkblechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8500
250
€ 4,30*
ab € 0,0329*
€ 0,0483*
Lager 1955
12000
250
€ 5,99*
ab € 0,0376*
€ 0,0524*
7 Tage
8500
250
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0528*
8 Tage
8400
250
€ 5,59*
ab € 0,0386*
€ 0,0535*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0404*
€ 0,0555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0483*
€ 0,05748
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.